ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 68.072mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874360 品番826-7062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接続種類 = ニップル
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ
ねじサイズ 2 = 1-1/2インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = オス
ねじ規格 1 = R (テーパー)
ねじ規格 2 = R (テーパー)
長さ = 68.072mm
RS継手六角ニップルNPS. 他の2つの固定具を接続するために使用される、様々なサイズが揃ったRSオス / オス六角ニップルです。
材質: 316 BS3799

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする