ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 31mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874448 品番826-7090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接続種類 = ブッシュ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 2インチ
ねじサイズ 2 = 1インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = R (テーパー)
ねじ規格 2 = Rc (テーパー)
長さ = 31mm
RS継手六角ヘッドブッシュNPS. パイプサイズを別のサイズに小さくするための内側と外側のねじ山と、レンチで締め付けることができる六角型ヘッドが付いた六角オス / メスブッシュです。
材質: 316 ASME B16.11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする