※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンレット
アンレットの エアーポンプ
ルーツ型ブロワーポンプ (モーター付属無し)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09874454
品番
BS80
参考基準価格(税別)
¥989,600
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
吐出口径(mm)
80
用途
水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送に
トラスコ品番
850-9580
セット内容
安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト
質量(kg)
217
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000〜1550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません