※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MYS-30 鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス 09874637 MYS-30 鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス 09874637

鋼製巻尺 マイスチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09874637 品番 MYS-30
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。
●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。
●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
●滑りにくい大型ゴム石突。
●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。
●空転防止機構付き。
●握りやすいエラストマー・グリップ採用。
●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。

長さ(m)30 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) トラスコ品番735-6544 質量(g)900 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)50 マイゾックスコード218433

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする