測量用水準器 RL-40TS

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874716 品番RL-40TS
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。

用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに トラスコ品番735-6617 材質アルミ 幅(mm)65 全長(mm)145 質量(g)70 外径(Φmm)45 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード218860

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
測量作業

スタッフを素人に持たしてもこれがあれば安心して作業が出来ます。
良いツールです。

対象商品:
09874716
2022-03-31
用途:
測量作業時
建設業・工事業

マジックテープの耐久性がなく、半年ほどでとまらなくなりました。

対象商品:
09874716
2020-04-20
用途:
測量機器の設定時の確認に使用

ポールに取付して使用しますが、とても簡単にしかも短時間で設定できます。

1人が参考にしています
対象商品:
09874716
2020-02-07
用途:
測量時
建設業・工事業

夏場とかに気泡が潰れてしまう。スタッフとかに差し込みできれば良い。

対象商品:
09874716
2018-09-21
用途:
天体望遠鏡赤道儀の水平レベル出し
その他業種

今までは、ハンディ型の水平直角レベル器を使用し荷重変動の都度レベル器により見直しを行っていましたが、本製品で水平レベルの常時確認が出来るため、調整作業効率の向上につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする