ホイール径 = 50mm 許容荷重 = 50kg 取り付けタイプ = プレート ストッパ = あり 全体の高さ = 72mm ホイール幅 = 18mm 回転 = ブレーキ付きスイベル 車輪材質 = PP 中心固定 = 36 x 36mm 固定プレート寸法 = 50 x 50mm 取付穴の数 = 4 固定穴サイズ = 6mm 重量クラス = ライトデューティ 軸受タイプ = プレインボア RS PRO V11