ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 125kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 128mm
ホイール幅 = 35mm
回転 = 固定
車輪材質 = PP
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 102 x 84mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS PROキャスターホイール、ポリプロピレネル、中荷重. RS PROポリプロピレンキャスターホイールで、移動ソリューションをアップグレードしましょう。
耐久性とシームレスな性能のために設計されたこの高品質のキャスターホイールは、様々な用途に最適です。
台車、カート、機器のいずれを装備する場合でも、RS PROキャスターホイールは楽な動きと安定性を保証します。
頑丈なポリプロピレン製で耐摩耗性に優れ、中型の使用に最適です。
取り付けが簡単で長持ちするRS PROポリプロピレンキャスターホイールは、信頼性が高く効率的な輸送ソリューションの最適な選択です。
特長. <ul> <li>ホワイトポリプロピレンホイールプレススチール製トッププレートまたはボルト穴 </li> <li>タイププレーンベアリングハブ </li> 耐衝撃 <li>性 </li> <li>耐荷重 </li> : <li>50 - 250 kgホイール </li> <li>径.50-200 mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>トロリー </li> <li>カート </li> </ul>