画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874886 品番828-6287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 72mm
ホイール幅 = 18mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 36 x 36mm
固定プレート寸法 = 50 x 50mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 6mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの RS Pro スイベルキャスターは、オフィスや職場の周辺機器の移動、モバイルデスク、テーブル、椅子の設置など、短距離のライトデューティ機器の搬送に最適です。
ボールベアリングスイベルヘッドは 360 ° の回転が可能で、機動性を最大化し、キャスターは最大 50 kg の荷重を搬送できます。
スイベルキャスターは、 6 mm ボア穴 4 つを備えた 50 mm x 50 mm の角型固定プレートを備え、簡単に取り付けて安全なアタッチメントを実現します。
直径 50 mm のグレーのゴム製タイヤは、屋内の床を傷から保護し、跡が残ることはありません。
プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ホイールハブは耐摩耗性に優れています。
RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このスイベルキャスターは、高品質と信頼性に関するメーカーの基準を満たすために厳しくテストされています。
また、有害物質使用制限( RoHS )規格に準拠しており、屋内外の表面や柔らかい屋外の表面に推奨されます。
特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする