ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 72mm
ホイール幅 = 18mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 36 x 36mm
固定プレート寸法 = 50 x 50mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 6mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmスイベルキャスターは、非常に汎用性の高い小型ガジェットです。
各種のライトデューティ機器に取り付けて、運搬可能にすることができます。
RS Pro のこの 50 mm 汎用スイベルキャスターは、 360 ° 回転して完全に移動でき、最大 50 kg の荷重に耐えます。
キャスターには、機器に簡単に取り付けることができるように長方形の固定プレートと 4 つの固定穴が付いています。
タイヤはゴム製なので床を傷付けることはありません。
キャスターには安全性と操作性に優れたブレーキも付いています。
ポリプロピレン( PP )ハブは、耐久性に優れ、屋内外や柔らかい屋外地形の両方で使用できます。
信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このスイベルキャスターは、安全性と耐久性を保証するために、ストリングリテストされています。
通常、小売、オフィス、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途にも適しています。
特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 50 mm x 50 mm . 36 mm x 36 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 6 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。