画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874920 品番828-6299
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 128mm
ホイール幅 = 24mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 102 x 84mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = ローラーベアリング
RS PRO 11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする