画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874929 品番828-6300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 95mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 55 x 42mm
固定プレート寸法 = 75 x 60mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの 75 mm 汎用スイベルキャスターは、家電をオフィス内に移動する場合でも、モバイルデスクや椅子を設置する場合でも、ライトデューティ機器を安全に搬送するのに最適です。
最大耐荷重は 70 kg で、 360 ° 回転して最高の可動性を実現します。
シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを非常に簡単な方法で装置に固定できます。
さらに、ポリプロピレン( PP )ハブとプレススチール製ブラケットを備えているので Durable なので、屋内でも柔らかい屋外の表面でも使用できます。
最終的に、タイヤは印からフロアーリングを保護するために便利にゴムから制作される。
信頼の RS Pro シリーズ製品に属するこのスイベルキャスターは、最高水準の要件を満たすだけでなく、有害物質削減の基準に適合するようにテストされています。
通常、オフィス、小売店、医療環境で使用され、ライトデューティの産業用途でも使用されます。
特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .回転を固定 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする