画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874938 品番828-6303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 95mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 55 x 42mm
固定プレート寸法 = 75 x 60mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmオフィス内で機器を移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりするために安全な方法が必要な場合、この 75 mm 汎用スイベルキャスターは、ライトデューティの携帯型機器に使用します。
360 ° 完全に回転して最大限の機動性を発揮し、最大で 70 kg の荷重に耐えられます。
このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを備えているので、機器にすばやく簡単に取り付けることができます。
タイヤはゴム製なので、床が跡から保護され、プレススチール製のブラケットとポリプロピレン製のハブを使用することで、屋内でも柔らかい屋外の表面でも耐久 Durable です。
付属のブレーキにより、優れた操作性と安全性が実現されています。
このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格を満たすようにテストされており、有害物質の削減に関する規格に準拠しています。
一般に、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティの産業用途で使用されています。
特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする