画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874947 品番828-6306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 128mm
ホイール幅 = 24mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 102 x 84mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = ローラーベアリング
RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 100 mmRS Pro の使いやすいスイベルキャスターにより、オフィス、倉庫、その他の環境で機器をすばやく安全に移動できます。
この汎用キャスターは、ホイール径が 100 mm で、最大 70 kg まで搬送できます。
キャスターには安全用のブレーキと床を保護するゴムタイヤが付いています。
最高の機動性を発揮し、完全に 360 ° 回転させることができます。
ホイールにはローラーハブベアリングが取り付けられており、プレーンボアベアリングよりも高い耐荷重を実現します。
付属の長方形プレートマウントを使用して、スイベルキャスターを簡単に取り付けることができます。
8 mm の固定穴が 4 つ付属しています。
信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、この製品が、安全性と品質の厳格な基準を満たしていることを確認できることがテストされています。
このようなスイベルキャスターは、一般にオフィスや小売店の環境だけでなく、ライトデューティの産業用途や医療用途でも使用されます。
特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 24 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です . 80 mm x 60 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 8 mm の固定穴 4 個 .ローラーハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする