画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874956 品番828-6312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = シングルボルト
ストッパ = なし
全体の高さ = 72mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = スイベル
車輪材質 = PP
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレーンベアリング
RS PRO V11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする