画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 PP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09874999 品番828-6325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 80kg
取り付けタイプ = シングルボルト
ストッパ = なし
全体の高さ = 135mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = スイベル
車輪材質 = PP
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受タイプ = プレーンベアリング
ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。
プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。
操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする