ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = シングルボルト
ストッパ = なし
全体の高さ = 72mm
ホイール幅 = 18mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレーンベアリング
RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mm軽量の可搬式装置を動かすための安全な方法をお探しの場合、あるいは可動式の椅子や机を設置する場合は、この 50 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。
耐荷重は最大 50 kg で、完全 360 ° 回転して最高の可動性を実現することもできます。
このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを使用して、すばやく簡単に機器に取り付けることができます。
ゴム製タイヤで床面を保護し、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ハブを備えているので、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久 Durable 性能を発揮します。
信頼の RS Pro シリーズの一部である、この便利なスチームスイベルキャスターは、最高水準のテストに合格しています。
また、有害物質削減の基準にも準拠しています。
通常、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。
特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ .シングルボルト .プレーンベアリング .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。