画像準備中

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09875060 品番828-6344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = シングルボルト
ストッパ = あり
全体の高さ = 100mm
ホイール幅 = 21mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
ハウジング材質 = スチール
取付穴の数 = 1
固定穴サイズ = 10mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする