画像準備中

モップヘッド RS PRO 51cm 白 ポリエステル for use with M10発泡スポンジモップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09875200 品番829-5357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

タイプ = スポンジ製モップヘッド
材料 = ポリエステル
色 = 白
サイズ = 51cm
取り付けタイプ = クリップ
併用可能製品 = M10発泡スポンジモップ
RSクリーンルーム使い捨てモップヘッド. この使い捨てクリーンルームモップヘッドはポリエステル100 %製で、RSクリーンルームフォームスポンジモップとの併用を目的としています。
条件の厳しい環境に適したこの特別デザインのクリーンルームモップヘッドは、粉塵の生成を低く保ちながら高い吸収性を持ち、壁や天井、床のあらゆる清掃及び殺菌に適しています。
特長:. 洗濯し、製品の寿命を延ばすことが可能 床、壁、天井での使用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする