画像準備中

RS PRO バイス・万力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09875236 品番829-6149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 50mm
ジョー開口 = 35mm
ジョー深さ = 30.5mm
取付け = ボルト、クランプ
重さ = 1kg
RS Pro 精密機械作業台バイス. RS Pro のこの機械工用ベンチバイスは、あらゆる機械的 / 電気的部品をクランプして固定するのに最適です。
ベンチバイスは、ドロップ鍛造構造を採用し、重要な保持に最適です。
RS Pro の Durable バイスはスチール製で、 360 ° 回転する使いやすいベースで、作業時に正しい角度で使用できます。
バイスのジョーは高品質の硬化鋼製で、動力作業でも最大限の耐久性が得られます。
特長と利点. 精密なクランプに最適 作業台に固定して、精密作業を可能にします 機械部品や電気部品に使用可能 ジョー容量は 50 mm と 75 mm です 360 ° 旋回ベースにより、最適な動作角度を実現 硬化及び耐性加工が施された高品質ジョー 小さなアンビルを備えたダイ鍛造のリアジョー 電力作業に使用できます. 用途. 作業場 モデルメーカー 愛好家 DIY愛好家 ガレージ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする