画像準備中

RS PRO レバークランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09875270 品番829-6161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タイプ = レバークランプ
ジョー開口 = 500mm
ジョー深さ = 120mm
RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。
ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする