曜日別特売

RS PRO レバークランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09875288品番829-6167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

タイプ = レバークランプ
ジョー開口 = 250mm
ジョー深さ = 120mm
RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。
ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする