画像準備中

RS PRO Fクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09875340 品番829-6186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 100mm
ジョー深さ = 80mm
RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。
ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする