※サンプル画像(実際の商品は中央部分のみです)
DIAMOND
DIAMONDの ホールソー・コアドリル
DIAMONDの コアドリル
DIAMONDの コアドリルカッター
DIAMOND 三点式チューブ 110mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09876037
品番
6CD5109
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
呼び径(mm)
110
用途
電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能
トラスコ品番
805-3374
材質
鉄
質量(kg)
1.4
チューブ長さ(mm)
250