※サンプル画像(実際の商品は中央部分のみです)
DIAMOND
DIAMONDの ホールソー・コアドリル
DIAMONDの コアドリル
DIAMONDの コアドリルカッター
DIAMOND 三点式チューブ 205mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09876073
品番
6CD5114
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
呼び径(mm)
205
用途
電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能
トラスコ品番
805-3378
材質
鉄
質量(kg)
2.7
チューブ長さ(mm)
250