画像準備中

RS PRO 工具箱 プラスチック 黒、赤 494 x 250 x 263mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876119 品番833-5988
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

材質 = プラスチック
ボックスタイプ = 工具箱
長さ = 494mm
幅 = 250mm
高さ = 263mm
寸法 = 494 x 250 x 263mm
ロックタイプ = ラッチ
トレイタイプ = トートバッグ
カラー = 黒、赤
重さ = 1.9kg
含まれているツール = なし
RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。
大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。
工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。
安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。
特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。
堅牢な構造により過酷な環境に適しています。
また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。
このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。
電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする