※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIAMOND
DIAMONDの ホールソー・コアドリル
DIAMONDの コアドリル
DIAMONDの コアドリルカッター
DIAMOND 三点式ビット 230mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09876238
品番
6CD3710
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
呼び径(mm)
230
有効長(mm)
360
用途
電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能
トラスコ品番
516-2548
材質
鉄
質量(kg)
1.5