画像準備中

RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876408 品番838-5560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 赤
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = ファストン、はんだラグ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 10mcd
長さ = 28.8mm
固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。
医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。
IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする