画像準備中

RS PRO パーツケース 高さ:50mm 区画数:9, 奥行:320mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876539 品番838-6523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

区画数 = 9
高さ = 50mm
奥行 = 320mm
深さ = 250mm
調節可能な仕切り = なし
透明な蓋 = あり
材質 = PP
色 = Black
フォーム = なし
RS Pro 9 セル黒色 PP コンパートメントボックス、 50 mm x 320 mm x 250 mmこの RS Pro コンパートメントボックスを使用すれば、物を安全に保管でき、見つけやすくなります。
9 つの電池(又はコンパートメント)と透明な LID リッドにより、必要なものをいつでもすばやく見つけることができます。
この軽量なボックスは、一体型のハンドルを備えているので、ゆったりとしていても持ち運びが可能で、一般的に使用されるアイテムを作業に持ち運ぶのに最適です。
頑丈なポリプロピレン( PP )プラスチック製で、ダブルロック式 LID 蓋を備えているため、必要になるまで、しっかりとアイテムを保管できます。
ふた LID には、コンパートメント間を移動する際に必要なバーもあります。
この実用的なコンパートメントボックスは、電気技術者、配管工、エンジニアなど、さまざまな専門技術者に最適です。
工具、ワッシャ、ねじ、電気部品など、さまざまなアイテムを保管するために使用できます。
特長と利点.コンパートメントボックス . 9 つのコンパートメント .透明な LID の . Durable ポリプロピレン( PP )プラスチック .高さは 50 mm .奥行き 250 mm .長さ: 320 mm .重量は 461 gRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする