材料 = EPDM
カラー = 黒
密度 = 1.13g/cm3
幅 = 1.2m
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = 100℃
動作温度 Min = -40℃
伸長 = 328 to 420%
RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 1.2 m x 1.5 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して、ケーブルジョイント、シール、又はガスケットを作成します。
温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液体に適した用途に適した、汎用性と Durable 性の高い選択肢です。
厳しい天候やオゾンの影響にさらされるシールの作成に使用できます。
EPDM は、防水性に加え、耐摩耗性にも優れているため、接触する材料が汚染されることはありません。
伸張強度が高く、 -40 . +100 ° C という広い温度範囲で機能します。
つまり、極端な天候でも溶けたりひび割れたりしません。
EPDM ゴムシートは、水地方の地方条例に準拠しているため、飲料水用途に適しています。
この製品は、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme の認定を受けています。
特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 1.2 m ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328% ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した給水規制諮問制度( WRAS )の認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。