画像準備中

RS PRO ポテンショメーター, 2kΩ, 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876731 品番842-7028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 2kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 3W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだ
シャフト長さ = 68mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。
6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。
シャフト回転寿命は100,000回です。
±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする