RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876758品番842-7166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 5kΩ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
終端スタイル = はんだ
軸径 = 5 mm
シリーズ = NP24HS%
RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。
シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。
4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。
360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする