脚絆 帆布 ML-1201 マジック式

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 09876938 品番 ML-1201M-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

甲部にずりあがり防止バンド付です。

材質帆布 厚さ(mm)1.1 サイズ3L 質量(g)193 タイプマジック式 幅(cm)(足周り)41 丈(cm)22 用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。 トラスコ品番811-1758

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-21
用途:
溶接
その他業種

3Lを買いましたが、実際のサイズはフリーサイズと変わらないです。足が大きい方は買わない方いい。

対象商品:
49010245
2022-01-31
用途:
機械のメンテナンス

サイズを図らずに買って小さかったです
ヒモで縛って使っています。

対象商品:
49010254
2018-06-02
用途:
監督
月島機械株式会社 様 (建設業・工事業)

今回2度目の購入です。素材も良く、デザインも気に入っております。

対象商品:
49010254
2017-11-08
用途:
溶接作業時の足元の保護
有限会社松倉製作所 様

フリーサイズだったかと思うのですが、大人男性の足に使うには小さすぎませんか?

対象商品:
09876938
2017-02-07
用途:
溶接時に

半長の安全靴にセットして上向き溶接で使いました、2日間の作業で靴の中に火の玉入る事無く快適でした。前側に靴ひも止めのストラップが有り、回転したりずれる事無くしっかりと止まっています。サイドはベルクロで外れることは無く、しっかりした良い製品でした。

対象商品:
49010245
2016-05-23
用途:
溶接時の足の保護

全く問題なく使えます。
さすがミドリ安全ですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする