※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-1G-LL 腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 ミドリ安全 09876992 DR-1G-LL 腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 ミドリ安全 09876992

腰部保護ベルト”らくようたい”男性用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09876992 品番 DR-1G-LL
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。

ブラック サイズLL ウエスト(cm)96〜104 質量(g)300 材質ナイロンメッシュ、生ゴム 用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として トラスコ品番811-1393 適合部位腰部 性別男性用
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010272
2021-10-17
用途:
ぎっくり腰になった時や、重量物を持ち上げる時
製造業

ぎっくり腰になってしまった時に、これをがっちり装着すれば、なんとか動ける、という事を期待して購入しましたが、全くの役立たずでした。ちょっと腰をひねった程度なら使えるのかもしれないですが、がっつりやってしまった場合は、気休めにもならないです。これを装着しても、1歩も歩けませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
49010263
2021-03-28
用途:
一日中着けています。
サービス業

作業用に購入したものでなく腰痛防止にと思い、求めました。一日中着けていますが、立っている時も、座っている時も楽な気がしています。ウオーキングの際もつけています。

対象商品:
49010272
2019-07-25
用途:
オークションの写真撮影
サービス業

腰痛対策として以前からの同じものを使用しておりますが丈夫で他のものより長持ちします。

2人が参考にしています
対象商品:
49010272
2016-11-01
用途:
重量物の運搬
株式会社エイゼットソリューション 様

重さが100KGを超えるようなものを二人で移動させる事が多いため、腰を痛める危険があり保護ベルトを探していました。
一番の決め手は、ミドリ安全の品物だった事です。
使ってみると、腰にしっくりして重量物の運搬も安心できそうです。
これからも、安全には十分注意して腰痛等おこさないように作業をして行こうと思っています。

4人が参考にしています
対象商品:
49010263
2019-11-04
用途:
ゴルフ
その他業種

介護作業用に購入しましたが、ゴルフに行く日に急に腰が痛くなりベルトをしていきました。腰痛にもよくプレーにも支障しませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする