帽子用 フロント型 保護メガネ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877035 品番MF-25
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

布帽子に取り付けるタイプです。
レンズは上下可動式です。
前後にスライドして調節できます。

材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形) 用途園芸/日曜大工/飛来物 トラスコ品番753-9266 厚さ(mm)1 寸法(mm)250×70 質量(g)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09877035
2022-06-20
用途:
1.5fの稲作の草刈作業に使っています。
農・林・水産業

今回で3度目の購入です。夏場の草刈作業は暑く汗が下汰り落ちますが、このメガネは装着感が苦になりません。直接、子石や異物が目に入ることもなく、使用後は水で洗い流せばよいので助かります。度付きがあると最高何ですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
09877035
2020-07-14
用途:
機械の作業時に使用

多少の飛散物がある場合に使っています。
軽く、邪魔にもならず、使い勝手は良いです。
ただ、全体的には骨組みの細さが気になるので、耐久性がどれほどなのかはわかりません。

対象商品:
09877035
2016-05-16
用途:
切削
藤田鉄工株式会社 様

帽子に装着することで、たいへん便利で、作業しやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする