曜日別特売
DR-1L-L 腰部保護ベルト”らくようたい”女性用 ミドリ安全 09877062

腰部保護ベルト”らくようたい”女性用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ウエスト(cm)72~80
内容量1個注文コード09877062品番DR-1L-L
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。
腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。
骨盤を補強する効果があります。
下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。

用途女性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてホワイトトラスコ品番811-1394材質ナイロンメッシュ、生ゴムサイズL質量(g)260ウエスト(cm)72~80
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする