※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS ローンスパイクJr

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877254 品番#4011
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。

用途芝生の手入れ用具 トラスコ品番868-2975 材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09877254
2023-03-13
用途:
芝の手入れ
医療・福祉・介護関連業

力が入れ易くとても使いやすかったです。
おすすめです

対象商品:
09877254
2022-05-05
用途:
芝生メンテナンス

リーズナブルな価格ですが、あまり広くない面積なら十分満足できる商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする