※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの シート
ファームガーデンの つる巻シート
園芸資材 ワラ不要
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09877272
品番
#7142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
発芽の乾燥を防止し、作物の育成を効果的にします。
長さ(m)
10
幅(m)
1
材質
ポリエチレン
用途
敷きわらの代替に。
トラスコ品番
868-2980
色
シルバー
使用目的
敷きわらの代替