ムラテックKDS
ムラテックKDSの 物品棚/収納用品
ムラテックKDSの スライドラック
KDS スライドラック
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
棚段数(段)
【固定棚】1、【スライド棚】3
段数
スライドシェルフ3段
間口(mm)
1130
注文コード
09877315
品番
SSR10-2009-3FR
参考基準価格(税別)
¥746,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
この商品は
棚段数・段数・間口
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
棚段数(段)
【固定棚】1、【スライド棚】3
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2020
間口(mm)
1130
トラスコ品番
805-0897
ストローク(mm)
800
用途
金型や治具等の様々な重量物の保管管理
付属品
アンカーボルト
仕様
増連
材質
スチール
質量(kg)
394
ストローク
フルストローク
タイプ
連結型
段数
スライドシェルフ3段
均等積載量(t/段)
1
最大積載量(t/台)
4
固定棚寸法(mm)
815×995
スライド棚寸法(mm)
805×840
注意
※フルストロークの場合、2台連結以上、または2台背合わせでの設置が条件となります。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません