ムラテックKDS
ムラテックKDSの 物品棚/収納用品
ムラテックKDSの スライドラック
KDS スライドラック
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09877385
品番
SSR10-2009-4HT
参考基準価格(税別)
¥684,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
棚段数(段)
【固定棚】1、【スライド棚】4
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2020
間口(mm)
1220
用途
金型や治具等の様々な重量物の保管管理
仕様
ハーフストローク
トラスコ品番
805-0904
セット内容
アンカーボルト
材質
スチール
ストローク(mm)
500
寸法(mm)
【固定棚】815×995、【スライド棚】795×900
質量(kg)
274
タイプ
単体型
均等積載量(t/段)
1
最大積載量(t/台)
5
注意
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません