商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09877528品番847-2961
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
切断タイプ = 光ファイバカッター
材料カット = ケブラー
防爆 = なし
全体長さ = 145 mm
ジョー長さ = 32mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = あり
材質 = 炭素鋼
最大切断能力 = 2mm
カットタイプ = アングル
RS Pro Micro-tek ESDせん断はさみ. この精密ESD RS Pro安全Micro-tekはさみは、せん断力を利用して切断するので、よりきれいに切断でき、機械的な衝撃が少なくなります。
この耐衝撃システムの最大の利点は、標準のワイヤカッターに比べて、ワイヤの切断時に半分の力をかけるだけで良い点にあります。
特長と利点. ピアノ線、ケブラーファイバ / ミニせん断ヘッドのオプション 強力で堅牢 人間工学の最新の進歩を反映したサイズと形状. ハンドル. エルゴノミック. ユーザーフレンドリ. 作業者の快適性を最大化する丸型. 作業者が快適に使える柔らかい握り面. つまみやすい. 滑り止めゴムを使用. バイコンポーネントESD安全素材