画像準備中

RS PRO プライヤセット 5個 クロームバナジウム鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877747 品番847-3819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ペンチの種類 = カッター、 平鼻ペンチ、 半丸鼻ペンチ、 長鼻ペンチ、 ニッパー
個数 = 5
材質 = クロームバナジウム鋼
全体長さ = 300 mm
RS Proスチール製ミニプライヤー5本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、 5 つの高品質ピースから構成され、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製です。
このプライヤセットには、広く使用されている 5 本のプライヤとカッターが含まれています。
これらは、あらゆる工具キットに不可欠なものです。
このスチール製プライヤは、ソフトグリップのダブルインジェクションハンドルを備えており、滑らかで精密な操作が可能になると同時に、長時間使用しても疲れにくくなっています。
このセットはポーチ内に収納できるため、安全かつ確実に収納して持ち運ぶことができます。
キットの内容 114 mm サイドカッター カッター付き 144 mm ロングノーズプライヤ フラットジョープライヤ付き 140 mm フラットノーズ 144 mm ベントノーズプライヤ 127 mm エンドニッパー 特長と利点 さまざまな作業に対応する 5 ピースミニプライヤ品質セット 人間工学に基づいた赤と黒の TPR グリップハンドルにより、簡単かつスムーズに操作できます 狭い環境での作業に適した小型工具セット 工具を確実に整理できるように、すべての工具がポーチに収納されています クロムバナジウムスチール製 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。
家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。
ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。
この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。
精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。
ベントノーズプライヤ - 角度付きブレードを備えたロングノーズプライヤの一種です。
これらは、手の届きにくい場所や窮屈な状況での作業に便利です。
エンドカッタープライヤー - ワイヤ、スプリング、釘、リベット、ボルトなどの材料を切断したりねじったりするように設計されています。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする