画像準備中

押し出し形材 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09877826 品番850-8482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ストラットプロファイル = 20 x 40 mm
ストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル
長さ = 1000mm
溝サイズ = 5mm
溝の数 = 6
材料 = アルミ
カラー = シルバー
製品システム = シリーズ2
シリーズ = Profile 5
RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。
各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。
この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。
特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする