ストラクチャーエレメントタイプ = ハンドル
プロファイル5 - 40 mm x 30 mm (ハンドルプロファイル). 構造系やアクセサリの用途に適した押出アルミハンドレールです。
キャビネット構造、ワークステーション、ディスプレイユニット、フレームワークなどのさまざまな用途に適しています。
RSのさまざまな構造系アクセサリに対応し、プロファイル5に最適です。
RS Pro構造系プロファイルは、アイテムプロファイル5、プロファイル6、及びプロファイル8に対応し、一般的な作業場の設備システム構造に適しています。
さまざまなプロファイルタイプの、軽量で頑丈な交換しやすい部材が用意されています。
この部材は、モジュラシステムコンポーネントに含まれています。
作業台、保護エンクロージャ、一般的なエンクロージャ、その他の作業場設備などのさまざまな設備構造として組み立てることができます。
RS Pro構造系プロファイルは、陽極酸化押出アルミ製で、さまざまな長さの製品が用意されています。