画像準備中

ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール Scorpioロックアウト 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878210 品番862-5152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

種類 = Scorpioロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = スチール
取付けポイントの最小サイズ = 10mm
取付けポイントの最大サイズ = 40mm
ロックシャックル最大径 = 9mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプ. RS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプは、最大 6 個のパドロック(各パドロックのシャックル直径は最大 9 mm)を保持できるよう設計されており、複数の作業員が同時に1つのエネルギー源をロックアウトできます。
内幅 45 mm と 20 mm の 2 種類のシャックルサイズを備え、さまざまなロックアウトポイントに対応する多様なアプリケーションオプションが提供されています。
高張力鋼板から製造されたこのハスプは、厳しい産業環境での強度と耐久性を保証します。
鮮やかな赤の粉体塗装は視認性を高め、ロックアウト・ポイントの位置や識別を容易にすると同時に、腐食に対する保護層を提供し、ハスプの寿命を延ばします。
機能とメリット. <ul> <li>スコーピオ・ロックアウト・ハスプ、パドロック 6 個用 </li> <li>最大シャックル径 9 mm </li> <li>内側幅 45 mm および 20 mm のシャックルサイズに対応する複数の開口部 </li> <li>高張力鋼板 </li> <li>レッド粉体塗装 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>シャックルの厚さ:76 mm </li> <li>直径 ジョーサイズ20mmと45mm </li> <li>重量: 110 グラム </li> <li> 寸法: 138 mm x 55 mm x 9 mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>産業、製造、実験環境 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする