画像準備中

ロックアウト錠 RS PRO 12穴 スチール ユニバーサルロックアウト錠 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878228 品番862-5159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

種類 = ユニバーサルロックアウト錠
色 = 赤
ロックの数 = 12
材質 = スチール
取付けポイントの最大サイズ = 25mm
ロックシャックル最大径 = 11mm
リスクの種類 = 機械的リスク
シャックル長さ = 25mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする