画像準備中

ロックアウト錠 RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ロックアウト電気錠 41mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878246 品番862-5165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

種類 = ロックアウト電気錠
色 = 黒、 黄
ロックの数 = 4
材質 = ABS, ナイロン
取付けポイントの最小サイズ = 10mm
取付けポイントの最大サイズ = 41mm
ロックシャックル最大径 = 7.25mm
リスクの種類 = 電気的リスク
シャックル長さ = 46mm
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする