画像準備中

ロックアウト錠 RS PRO 24穴 スチール ユニバーサルロックアウト錠 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878255 品番862-5168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

種類 = ユニバーサルロックアウト錠
色 = 赤
ロックの数 = 24
材質 = スチール
取付けポイントの最大サイズ = 25mm
ロックシャックル最大径 = 11mm
リスクの種類 = 機械的リスク
シャックル長さ = 25mm
世界標準ロックアウト掛け金. 最大シャックル径9 mmの複数の南京錠に対応するロックアウト掛け金 高張力スチールシート製、粉体コーティング 視認性の高い赤色 ジョー径: 25 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする