画像準備中

ロックアウト錠 RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ロックアウト電気錠 43mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09878271 品番862-5174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

種類 = ロックアウト電気錠
色 = 黒、 黄
ロックの数 = 4
材質 = ABS, ナイロン
取付けポイントの最小サイズ = 10mm
取付けポイントの最大サイズ = 43mm
ロックシャックル最大径 = 7.25mm
リスクの種類 = 電気的リスク
シャックル長さ = 43mm
RS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。
最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。
スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。
シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。
特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。
ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。
一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。
通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。
これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。
ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする