※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 静電気対策用品
アキレスの 静電気対策マット・シート類
アキレスの 除電テープ
ビニテープ NM50 50mm幅×50m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09878338
品番
NM50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
幅(mm)
50
長さ(m)
50
トラスコ品番
849-9860
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
0.8
注意
個人宅への配送不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません