※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止窓用フイルム ビニラス 透明0.2×1000×10m

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09878426 品番VINYLAS TO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番516-1215 質量(kg)4
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09878426
2021-04-24
用途:
クリーンルーム(イエロールーム)の窓に貼る予定
株式会社優美 様 (建設業・工事業)

品番に色指定がない?
透明が入っていた間違って着ている。
土日が連絡不可は大変迷惑

MonotaROからの回答

お客様のお求めの商品は商品名の通り透明になります。
同種の色違いは、スモーク:09878408、オレンジ:09878392、ダークグレー:09878417 でお取り扱いしております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする